HDジョイント39kN用(ロングタイプ)L=880

HDジョイント39kN用(ロングタイプ)L=880 - タナカ

組立梁の梁継手補強に使用します。
1.従来の継手金物と比較して剛性に優れ、たわみ等に強い組立梁が構成可能です。
2.長さ6m以下の材木で構成することで、手軽に大スパン設計が可能となります。
3.現地組み立てが可能なため、特別な配送を必要としません。
4.ビスで取り付けるため、作業効率がアップします。

付属品HDジョイント39kN用L=700 4枚、巾広短ざく金物235 4枚、専用角ビットビスTBA-65(120本)、専用角ビットTBA-45(40本)材質HDジョイント39kN用:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGH400/巾広短ざく金物235:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGHCまたはSGCC長さ(mm)880表面処理HDジョイント39kN用:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)/巾広短ざく金物235:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)内容量1枚
注意
※組立梁についての詳細は組立梁セット設計資料を確認してください。
※本商品は許容応力度計算によって安全確認を行うことで、初めて運用できる商品です。諸認定品ではありませんので、
※運用にあたっては、必ず設計者様ご自身でご確認、ご判断された上でご使用ください。
※継手金物の上下配置を間違えないように注意してください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。
※堅木、木材のフシ部分への施工の際は、下穴をあけてからねじ込んでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09113661AF561200
6,750
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする