曜日別特売

オメガ羽子板プレス10<あんしん>

オメガ羽子板プレス10<あんしん> - タナカ

ナットが不要で施工性の高い羽子板ボルト
小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。
1.金物1個で短期基準接合耐力10.9kNに対応可能です。
2.羽子板本体にタップ(ねじ山)が切ってあり、閂ボルトのナットが不要ですので、片手で作業でき高所作業をする際にも「安全に安心」して行えます。
3.ナットの役目のねじ山が羽子板についておりますので、閂ボルトを締めるときに起きるナットの共回りが解消しました。
4.板部がコンパクトなため持ち運びが便利です。

材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当寸法(mm)26×280×3.2(t)表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09113801AA485200
180
129
142(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする