曜日別特売

羽子板HD35kN

羽子板HD35kN - タナカ

従来の羽子板ボルト孔加工で横架材の高耐力接合を実現!
横架材相互の接合に使用します。
1.35.8kNの横架材端部接合が可能です。
2.従来の羽子板M12ボルト孔加工で施工が可能です。
3.ハウスプラス確認検査株式会社による接合部性能試験済み商品です。

セット内容両引きセット材質羽子板HD35kN:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC・羽子板HD専用座金:JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)SS400・高耐力両ネジボルトM12:JIS B 1180 及びJIS B 1051 強度区分6.8 を満足する炭素鋼相当・高耐力ナットM12:JIS B 1181 及びJIS B 1052 強度区分6 を満足する炭素鋼相当表面処理羽子板HD35kN:エコート(R)WH 処理・羽子板HD専用座金:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・高耐力両ネジボルトM12:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8 黒クロメート・高耐力ナットM12:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8 黒クロメート内容量1セット
注意
※指定用途以外には使用しないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。
※高所作業をする場合は、安全帯を着用して施工してください。
※納まりに応じて長いボルトが必要な場合は受注生産となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09113636AF436600
5,250
3,500
3,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする