高耐力オメガアンカー

高耐力オメガアンカー - タナカ

軸組工法に対応した高耐力ホールダウン金物
基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。
1.高水準の引き抜きに対応が可能です。(在来軸組工法:68.1kN)。
2.30mm、45mmの枠材が取り付いた柱に同じ接合具で施工することも可能です。
3.軽量化と高耐力を両立させました。
4.環境に配慮したクロムフリー対応商品です。
5.ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。

付属品高耐力ナットM16材質ボルト:JIS B 1180 及び JIS B 1051 強度区分6.8を満足する炭素鋼相当/ナット:JIS B 1181 及び JIS B 1052 強度区分6を満足する炭素鋼相当表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/黒クロメート内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09113740AF6H8300M16×800
1,650
999
1,099(税込)
12日以内出荷
返品不可
09113749AF6H8400M16×1000
1,975
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする