けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付)

けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付) Panasonic(パナソニック)

火元を声でお知らせ。あかり付。AiSEG2連携。

用途寝室・居室・階段・廊下などに。 その他電波の到達距離(親器~子器間):障害物のない場所で水平見通し距離約100m(周囲環境により短くなります) 適合電源方式:専用リチウム電池(同梱) 形状露出型 薄型 和室色 質量(g)約115 使用温度範囲(℃)0~40 作動方式煙式(光電式2種) 対応あかり(白色LED)付:○ 電池寿命約10年 設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など 出力(mW)発信:10 警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です) 電池切れ警報期間約1週間 連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台まで 自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。 本体寸法(cm)高さ2.5×直径10 交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09114169 SHK74202YP
オープン
10,980
12,078 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする