自動着火トーチ(ボンベ1本付き

自動着火トーチ(ボンベ1本付き A-Gas Japan

360度回転型
高火力2200℃
硬ロウ付~7/8"
自動着火方式なので簡単に片手で着火できます
360度回転の火口でベストポジションを狙えます
竜巻ファイヤーにより高火力2200℃を実現

能力ロウ付:~1 1/2"(軟ロウ)、~7/8"(硬ロウ) 適合ガスMagma-ガス 火炎温度(℃)2200 火口径(mm)12 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09119191 FS-800AS
13,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする