COOLIFY Airネッククーラー [ Black ]

COOLIFY Airネッククーラー [ Black ] - TORRAS

・重さわずか395グラムのCOOLiFY Airは、首に簡単に掛けられ、どこへ行っても快適な涼しさを保ちます。夏の長時間の通勤やウォーキングでも、首への負担を感じることはありません。
・進化版COOLIFY Air登場。冷却プレート、風力、半導体冷却技術、KU2.0チップ、長時間バッテリーが一新されました
・安心の羽根なしデザインで髪を巻き込まず、31dBの静音設計
・人間工学に基づいた安定カーブと軽量素材で一日中快適。滑らかで肌触りの良い冰感素材を使用
・最大24時間の長時間稼働
・充電しながらの使用が可能
・耐久性の高い素材を外装に使用
・半導体技術を活用した冷却・加熱機能
・瞬時に涼しさを提供する4749mm2の冷却面積
・冬には首元を暖める加熱技術を搭載
・温度制御技術で常に快適な温度を維持
・充電用ケーブル同梱

セット内容本体、ケーブル使用方法首かけ質量(kg)0.395ブラック連続使用時間(時間)24充電時間3時間電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2500×2RoHS指令(10物質対応)対応充電端子USB Type-C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09118920X00FG9004
18,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする