COOLIFY Airネッククーラー [ White ]
・重さわずか395グラムのCOOLiFY Airは、首に簡単に掛けられ、どこへ行っても快適な涼しさを保ちます。夏の長時間の通勤やウォーキングでも、首への負担を感じることはありません。
・進化版COOLIFY Air登場。冷却プレート、風力、半導体冷却技術、KU2.0チップ、長時間バッテリーが一新されました
・安心の羽根なしデザインで髪を巻き込まず、31dBの静音設計
・人間工学に基づいた安定カーブと軽量素材で一日中快適。滑らかで肌触りの良い冰感素材を使用
・最大24時間の長時間稼働
・充電しながらの使用が可能
・耐久性の高い素材を外装に使用
・半導体技術を活用した冷却・加熱機能
・瞬時に涼しさを提供する4749mm2の冷却面積
・冬には首元を暖める加熱技術を搭載
・温度制御技術で常に快適な温度を維持
・充電用ケーブル同梱
- セット内容
- 本体、ケーブル
- 使用方法
- 首かけ
- 質量(kg)
- 0.395
- 色
- ホワイト
- 連続使用時間(時間)
- 24
- 充電時間
- 3時間
- 電源タイプ
- 充電式
- バッテリー容量(mAh)
- 2500×2
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 充電端子
- USB Type-C
- 内容量
- 1個
暖房用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード: COOLIFY Airネッククーラー [ White ] - TORRAS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09118929-241205-02.jpg)









