HAND MOMI ハンド モミ

HAND MOMI ハンド モミ - NIPLUXHAND MOMI ハンド モミ - NIPLUXHAND MOMI ハンド モミ - NIPLUXHAND MOMI ハンド モミ - NIPLUXHAND MOMI ハンド モミ - NIPLUXHAND MOMI ハンド モミ - NIPLUXHAND MOMI ハンド モミ - NIPLUXHAND MOMI ハンド モミ - NIPLUX
(1件のレビュー)

一度に5本の指を同時にケア、時短で簡単にながらハンドケアを。
18層のエアバックが、手の平はもちろん指の1本1本まで包み込みます。
選べる3つのモード(手の平・全体・指先)
3段階の温度調節でお好みに合わせて使用可能。※温熱OFFでも使用可能
安全性に配慮した自動10分オフタイマー機能搭載。
持ち運びに便利な充電式。

セット内容本体、充電用USBコード、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約9(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約710機能加圧レベル:3段階、温熱レベル:3段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×186×110充電時間(時間)約3.5断続使用回数(回)フル充電から約8回内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09128300NP-HM21WT
12,600
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-07
用途: 手の疲れ
サービス業

手や指先にとても良くほぐされます。また、温度調整により温かく
簡単に使用できる事が大変いいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする