データロガー温度計

データロガー温度計 A-Gas Japan

同時に4ch表示できるので性能試験などではとても便利です
SDカードにデータを収納できます最大16GB

仕様データロガー:16000pts 電源単3電池×6、消費電流約DC9mA 測定範囲(℃)-199~1300(※使用センサにより異なります。) 精度±(0.5% rdg.+1℃)/K熱電対、±(0.5% rdg.+1℃)/J熱電対、±(0.4% rdg.+1℃)/Pt100 Ω 測定方式K熱電対、J熱電対、Pt100Ω 表示分解能0.1℃/1℃ 機能データホールド、Max.Min温度表示、オート/マニュアルパワーオフ、ローバッテリー表示 インターフェースSDカード サンプリング1秒~59分59秒 ディスプレイ1283_CENTER-520 使用環境0~50℃、80% RH以下 表示間隔1回/秒 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09207400 TM-947SD
45,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09207400 TM-947SD 52887738 TM-947SD TM-947SD 4chデータロガー温度計 A-Gas Japan(FUSO) 52887738 4chデータロガー温度計 A-Gas Japan(FUSO) 1個 44,980 税込49,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする