HIKMICRO Portable Thermography MINI2Plus

HIKMICRO Portable Thermography MINI2Plus HIKMICRO

超鮮明な熱画像
滑らかな25Hzのビデオ
正確な温度測定
ミニサイズ
プラグアンドプレイ
バッテリー不要
堅牢性と耐久性
広角
必需品アクセサリー付属
スマートフォンおよびタブレット用MiniシリーズAPP
迅速な温度測定
15種類のカラーパレット
複数のプロフェッショナルな設定
高温アラーム機能

仕様●ピクセルピッチ:12μm●温度分解能:<40mK●可視カメラ:無し●熱画像解像度:256×192 測定精度±2度/±2% 測定温度範囲(℃)-20~350 モードイメージ:2種類 フレームレート25Hz 画角(HxV)25×18 パレットカラー:8種類 Wi-Fi無し 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09206569 HIK-MN2P
オープン
62,980
69,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする