曜日別特売

SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(上下限接点付)

SMPマイクロSW付圧力計要部SUS樹脂密閉(上下限接点付) - 第一計器
形状丸縁形定格電圧(V)AC250外径(Φmm)100最小負荷DC5V 160mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)10内容量1個
164件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
圧力範囲(MPa)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09157526SMB-BU G3/8 100X10MPAG3/810SMP-346B-10MPA-HL
オープン
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157535SMB-BU G3/8 100X16MPAG3/816SMP-346B-16MPA-HL
オープン
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157551SMB-BU G3/8 100X20MPAG3/820SMP-346B-20MPA-HL
オープン
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157560SMB-BU G3/8 100X25MPAG3/825SMP-346B-25MPA-HL
オープン
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157569SMB-BU G3/8 100X0.1/-0.1MPAG3/80.1/-0.1SMP-346B-0.1/-0.1MPA-HL
オープン
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157578SMB-BU G1/2 100X10MPAG1/210SMP-446B-10MPA-HL
オープン
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157587SMB-BU G1/2 100X16MPAG1/216SMP-446B-16MPA-HL
オープン
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157596SMB-BU G1/2 100X20MPAG1/220SMP-446B-20MPA-HL
オープン
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157605SMB-BU G1/2 100X25MPAG1/225SMP-446B-25MPA-HL
オープン
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157621SMB-BU G1/2 100X0.1/-0.1MPAG1/20.1/-0.1SMP-446B-0.1/-0.1MPA-HL
オープン
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157630SMB-BU R3/8 100X10MPAR3/810SMP-846B-10MPA-HL
オープン
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157639SMB-BU R3/8 100X16MPAR3/816SMP-846B-16MPA-HL
オープン
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157648SMB-BU R3/8 100X20MPAR3/820SMP-846B-20MPA-HL
オープン
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157657SMB-BU R3/8 100X25MPAR3/825SMP-846B-25MPA-HL
オープン
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157666SMB-BU R3/8 100X0.1/-0.1MPAR3/80.1/-0.1SMP-846B-0.1/-0.1MPA-HL
オープン
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157675SMB-BU R1/2 100X10MPAR1/210SMP-946B-10MPA-HL
オープン
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157691SMB-BU R1/2 100X16MPAR1/216SMP-946B-16MPA-HL
オープン
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157700SMB-BU R1/2 100X20MPAR1/220SMP-946B-20MPA-HL
オープン
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157709SMB-BU R1/2 100X25MPAR1/225SMP-946B-25MPA-HL
オープン
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
09157718SMB-BU R1/2 100X0.1/-0.1MPAR1/20.1/-0.1SMP-946B-0.1/-0.1MPA-HL
オープン
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158488SMB-BU G3/8 100X0.25MPAG3/80.25SMP-346B-0.25MPA-HL
オープン
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158497SMB-BU G3/8 100X0.2MPAG3/80.2SMP-346B-0.2MPA-HL
オープン
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158506SMB-BU G3/8 100X0.3MPAG3/80.3SMP-346B-0.3MPA-HL
オープン
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158515SMB-BU G3/8 100X0.4MPAG3/80.4SMP-346B-0.4MPA-HL
オープン
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158531SMB-BU G3/8 100X0.5MPAG3/80.5SMP-346B-0.5MPA-HL
オープン
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158540SMB-BU G3/8 100X0.6MPAG3/80.6SMP-346B-0.6MPA-HL
オープン
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158549SMB-BU G3/8 100X0.7MPAG3/80.7SMP-346B-0.7MPA-HL
オープン
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158558SMB-BU G3/8 100X1MPAG3/81SMP-346B-1MPA-HL
オープン
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158567SMB-BU G3/8 100X2MPAG3/82SMP-346B-2MPA-HL
オープン
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158576SMB-BU G3/8 100X3MPAG3/83SMP-346B-3MPA-HL
オープン
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158585SMB-BU G3/8 100X1.6MPAG3/81.6SMP-346B-1.6MPA-HL
オープン
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158601SMB-BU G3/8 100X2.5MPAG3/82.5SMP-346B-2.5MPA-HL
オープン
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158610SMB-BU G3/8 100X3.5MPAG3/83.5SMP-346B-3.5MPA-HL
オープン
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158619SMB-BU G1/2 100X0.25MPAG1/20.25SMP-446B-0.25MPA-HL
オープン
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158628SMB-BU G1/2 100X0.2MPAG1/20.2SMP-446B-0.2MPA-HL
オープン
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158637SMB-BU G1/2 100X0.3MPAG1/20.3SMP-446B-0.3MPA-HL
オープン
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158646SMB-BU G1/2 100X0.4MPAG1/20.4SMP-446B-0.4MPA-HL
オープン
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158655SMB-BU G1/2 100X0.5MPAG1/20.5SMP-446B-0.5MPA-HL
オープン
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158671SMB-BU G1/2 100X0.6MPAG1/20.6SMP-446B-0.6MPA-HL
オープン
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158680SMB-BU G1/2 100X0.7MPAG1/20.7SMP-446B-0.7MPA-HL
オープン
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158689SMB-BU G1/2 100X1MPAG1/21SMP-446B-1MPA-HL
オープン
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158698SMB-BU G1/2 100X2MPAG1/22SMP-446B-2MPA-HL
オープン
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158707SMB-BU G1/2 100X3MPAG1/23SMP-446B-3MPA-HL
オープン
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158716SMB-BU G1/2 100X1.6MPAG1/21.6SMP-446B-1.6MPA-HL
オープン
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158725SMB-BU G1/2 100X2.5MPAG1/22.5SMP-446B-2.5MPA-HL
オープン
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158741SMB-BU G1/2 100X3.5MPAG1/23.5SMP-446B-3.5MPA-HL
オープン
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158750SMB-BU R3/8 100X0.25MPAR3/80.25SMP-846B-0.25MPA-HL
オープン
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158759SMB-BU R3/8 100X0.2MPAR3/80.2SMP-846B-0.2MPA-HL
オープン
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158768SMB-BU R3/8 100X0.3MPAR3/80.3SMP-846B-0.3MPA-HL
オープン
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
09158777SMB-BU R3/8 100X0.4MPAR3/80.4SMP-846B-0.4MPA-HL
オープン
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする