第一計器
SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上下限接点付)
定格電圧(V)
DC24
最小負荷
DC5V 20mA
電気的性能
大電流用
抵抗負荷(A)
0.5
内容量
1個
全476種類を絞り込む
形状
丸縁形
縁なし
外径(Φmm)
75
100
接続ねじ
G3/8
G1/2
R3/8
R1/2
圧力範囲(MPa)
選択してください
0.1
0.1/-0.1
0.16
0.2
0.2/-0.1
0.25
0.25/-0.1
0.3
0.3/-0.1
0.4
0.4/-0.1
0.5
0.5/-0.1
0.6
0.6/-0.1
0.7
1
1/-0.1
1.5
1.6
1.6/-0.1
2
2/-0.1
2.5
2.5/-0.1
3
3.5
4
5
6
7
10
15
16
20
25
30
35
40
-0.1
476種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
形状
外径(Φmm)
接続ねじ
圧力範囲(MPa)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09129246
SCP-AU-G1/2 100X0.16MPA
縁なし
100
G1/2
0.16
SCP-441A-0.16MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09129255
SCP-AU-G1/2 100X0.1MPA
縁なし
100
G1/2
0.1
SCP-441A-0.1MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09129271
SCP-AU-R3/8 100X-0.1MPA
縁なし
100
R3/8
-0.1
SCP-841A-(-0.1)MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09129280
SCP-AU-R1/2 100X0.25MPA
縁なし
100
R1/2
0.25
SCP-941A-0.25MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09129289
SCP-AU-R1/2 100X0.2MPA
縁なし
100
R1/2
0.2
SCP-941A-0.2MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09129298
SCP-AU-R1/2 100X0.3MPA
縁なし
100
R1/2
0.3
SCP-941A-0.3MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09129307
SCP-AU-R1/2 100X0.4MPA
縁なし
100
R1/2
0.4
SCP-941A-0.4MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09129316
SCP-AU-R1/2 100X0.5MPA
縁なし
100
R1/2
0.5
SCP-941A-0.5MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09129325
SCP-AU-R1/2 100X0.6MPA
縁なし
100
R1/2
0.6
SCP-941A-0.6MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09129341
SCP-AU-R1/2 100X0.7MPA
縁なし
100
R1/2
0.7
SCP-941A-0.7MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09129350
SCP-AU-R1/2 100X1MPA
縁なし
100
R1/2
1
SCP-941A-1MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09129359
SCP-AU-R1/2 100X2MPA
縁なし
100
R1/2
2
SCP-941A-2MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09129368
SCP-AU-R1/2 100X3MPA
縁なし
100
R1/2
3
SCP-941A-3MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09129377
SCP-AU-R1/2 100X1.6MPA
縁なし
100
R1/2
1.6
SCP-941A-1.6MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09129386
SCP-AU-R1/2 100X2.5MPA
縁なし
100
R1/2
2.5
SCP-941A-2.5MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09129395
SCP-AU-R1/2 100X3.5MPA
縁なし
100
R1/2
3.5
SCP-941A-3.5MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09129429
SCP-BU G1/2 100X0.16MPA
丸縁形
100
G1/2
0.16
SCP-441B-0.16MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09129438
SCP-BU G1/2 100X0.1MPA
丸縁形
100
G1/2
0.1
SCP-441B-0.1MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09129447
SCP-BU R3/8 100X-0.1MPA
丸縁形
100
R3/8
-0.1
SCP-841B-(-0.1)MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09129456
SCP-BU R1/2 100X0.25MPA
丸縁形
100
R1/2
0.25
SCP-941B-0.25MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09129465
SCP-BU R1/2 100X0.2MPA
丸縁形
100
R1/2
0.2
SCP-941B-0.2MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09129481
SCP-BU R1/2 100X0.3MPA
丸縁形
100
R1/2
0.3
SCP-941B-0.3MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09129490
SCP-BU R1/2 100X0.4MPA
丸縁形
100
R1/2
0.4
SCP-941B-0.4MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09129499
SCP-BU R1/2 100X0.5MPA
丸縁形
100
R1/2
0.5
SCP-941B-0.5MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09129508
SCP-BU R1/2 100X0.6MPA
丸縁形
100
R1/2
0.6
SCP-941B-0.6MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09129517
SCP-BU R1/2 100X0.7MPA
丸縁形
100
R1/2
0.7
SCP-941B-0.7MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09129526
SCP-BU R1/2 100X1MPA
丸縁形
100
R1/2
1
SCP-941B-1MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09129535
SCP-BU R1/2 100X2MPA
丸縁形
100
R1/2
2
SCP-941B-2MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09129551
SCP-BU R1/2 100X3MPA
丸縁形
100
R1/2
3
SCP-941B-3MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09129560
SCP-BU R1/2 100X1.6MPA
丸縁形
100
R1/2
1.6
SCP-941B-1.6MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09129569
SCP-BU R1/2 100X2.5MPA
丸縁形
100
R1/2
2.5
SCP-941B-2.5MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09129578
SCP-BU R1/2 100X3.5MPA
丸縁形
100
R1/2
3.5
SCP-941B-3.5MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09131310
SCP-AU-G3/8 100X0.16MPA
縁なし
100
G3/8
0.16
SCP-341A-0.16MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09131319
SCP-AU-G3/8 100X0.1MPA
縁なし
100
G3/8
0.1
SCP-341A-0.1MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09131328
SCP-AU-R3/8 75X0.16MPA
縁なし
75
R3/8
0.16
SCP-831A-0.16MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09131337
SCP-AU-R3/8 75X0.1MPA
縁なし
75
R3/8
0.1
SCP-831A-0.1MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09131346
SCP-AU-R3/8 75X-0.1MPA
縁なし
75
R3/8
-0.1
SCP-831A-(-0.1)MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09131355
SCP-AU-R3/8 100X0.25MPA
縁なし
100
R3/8
0.25
SCP-841A-0.25MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09131371
SCP-AU-R3/8 100X0.2MPA
縁なし
100
R3/8
0.2
SCP-841A-0.2MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09131380
SCP-AU-R3/8 100X0.3MPA
縁なし
100
R3/8
0.3
SCP-841A-0.3MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09131389
SCP-AU-R3/8 100X0.4MPA
縁なし
100
R3/8
0.4
SCP-841A-0.4MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09131398
SCP-AU-R3/8 100X0.5MPA
縁なし
100
R3/8
0.5
SCP-841A-0.5MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09131407
SCP-AU-R3/8 100X0.6MPA
縁なし
100
R3/8
0.6
SCP-841A-0.6MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09131416
SCP-AU-R3/8 100X0.7MPA
縁なし
100
R3/8
0.7
SCP-841A-0.7MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09131425
SCP-AU-R3/8 100X1MPA
縁なし
100
R3/8
1
SCP-841A-1MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09131441
SCP-AU-R3/8 100X2MPA
縁なし
100
R3/8
2
SCP-841A-2MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09131450
SCP-AU-R3/8 100X3MPA
縁なし
100
R3/8
3
SCP-841A-3MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09131459
SCP-AU-R3/8 100X1.6MPA
縁なし
100
R3/8
1.6
SCP-841A-1.6MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09131468
SCP-AU-R3/8 100X2.5MPA
縁なし
100
R3/8
2.5
SCP-841A-2.5MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
09131477
SCP-AU-R3/8 100X3.5MPA
縁なし
100
R3/8
3.5
SCP-841A-3.5MPA-HL
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ