SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上限接点付)

SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上限接点付) - 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上限接点付) - 第一計器
定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5内容量1個
全476種類を絞り込む
形状
外径(Φmm)
接続ねじ
圧力範囲(MPa)
476種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
外径(Φmm)
接続ねじ
圧力範囲(MPa)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09128887SCB-AU-G3/8 100X6MPA縁なし100G3/86SCP-346A-6MPA-H
オープン
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
09128896SCB-AU-G3/8 100X7MPA縁なし100G3/87SCP-346A-7MPA-H
オープン
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
09128905SCB-AU-G3/8 100X0.1/-0.1MPA縁なし100G3/80.1/-0.1SCP-346A-0.1/-0.1MPA-H
オープン
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
09128921SCB-AU-R3/8 75X10MPA縁なし75R3/810SCP-836A-10MPA-H
オープン
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
09128930SCB-AU-R3/8 75X16MPA縁なし75R3/816SCP-836A-16MPA-H
オープン
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
09128939SCB-AU-R3/8 75X20MPA縁なし75R3/820SCP-836A-20MPA-H
オープン
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
09128948SCB-AU-R3/8 75X25MPA縁なし75R3/825SCP-836A-25MPA-H
オープン
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
09129061SCB-BU G3/8 100X6MPA丸縁形100G3/86SCP-346B-6MPA-H
オープン
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
09129070SCB-BU G3/8 100X7MPA丸縁形100G3/87SCP-346B-7MPA-H
オープン
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
09129079SCB-BU G3/8 100X0.1/-0.1MPA丸縁形100G3/80.1/-0.1SCP-346B-0.1/-0.1MPA-H
オープン
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
09129088SCB-BU R3/8 75X10MPA丸縁形75R3/810SCP-836B-10MPA-H
オープン
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
09129097SCB-BU R3/8 75X16MPA丸縁形75R3/816SCP-836B-16MPA-H
オープン
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
09129106SCB-BU R3/8 75X20MPA丸縁形75R3/820SCP-836B-20MPA-H
オープン
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
09129115SCB-BU R3/8 75X25MPA丸縁形75R3/825SCP-836B-25MPA-H
オープン
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
09130068SCB-AU-G1/2 100X0.16MPA縁なし100G1/20.16SCP-446A-0.16MPA-H
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09130077SCB-AU-G1/2 100X0.1MPA縁なし100G1/20.1SCP-446A-0.1MPA-H
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09130086SCB-AU-G1/2 100X4MPA縁なし100G1/24SCP-446A-4MPA-H
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09130095SCB-AU-G1/2 100X5MPA縁なし100G1/25SCP-446A-5MPA-H
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09130111SCB-AU-G1/2 100X1.6/-0.1MPA縁なし100G1/21.6/-0.1SCP-446A-1.6/-0.1MPA-H
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09130120SCB-AU-G1/2 100X2.5/-0.1MPA縁なし100G1/22.5/-0.1SCP-446A-2.5/-0.1MPA-H
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09130129SCB-AU-G1/2 100X1/-0.1MPA縁なし100G1/21/-0.1SCP-446A-1/-0.1MPA-H
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09130138SCB-AU-G1/2 100X2/-0.1MPA縁なし100G1/22/-0.1SCP-446A-2/-0.1MPA-H
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09130147SCB-AU-G1/2 100X0.2/-0.1MPA縁なし100G1/20.2/-0.1SCP-446A-0.2/-0.1MPA-H
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09130156SCB-AU-G1/2 100X0.3/-0.1MPA縁なし100G1/20.3/-0.1SCP-446A-0.3/-0.1MPA-H
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09130165SCB-AU-G1/2 100X0.4/-0.1MPA縁なし100G1/20.4/-0.1SCP-446A-0.4/-0.1MPA-H
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09130181SCB-AU-G1/2 100X0.5/-0.1MPA縁なし100G1/20.5/-0.1SCP-446A-0.5/-0.1MPA-H
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09130190SCB-AU-G1/2 100X0.6/-0.1MPA縁なし100G1/20.6/-0.1SCP-446A-0.6/-0.1MPA-H
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09130199SCB-AU-G1/2 100X-0.1MPA縁なし100G1/2-0.1SCP-446A-(-0.1)MPA-H
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09130208SCB-AU-G1/2 100X0.25/-0.1MPA縁なし100G1/20.25/-0.1SCP-446A-0.25/-0.1MPA-H
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09130217SCB-AU-R3/8 100X0.16MPA縁なし100R3/80.16SCP-846A-0.16MPA-H
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09130226SCB-AU-R3/8 100X0.1MPA縁なし100R3/80.1SCP-846A-0.1MPA-H
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09130235SCB-AU-R3/8 100X4MPA縁なし100R3/84SCP-846A-4MPA-H
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09130251SCB-AU-R3/8 100X5MPA縁なし100R3/85SCP-846A-5MPA-H
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09130260SCB-AU-R3/8 100X1.6/-0.1MPA縁なし100R3/81.6/-0.1SCP-846A-1.6/-0.1MPA-H
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09130269SCB-AU-R3/8 100X2.5/-0.1MPA縁なし100R3/82.5/-0.1SCP-846A-2.5/-0.1MPA-H
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09130278SCB-AU-R3/8 100X1/-0.1MPA縁なし100R3/81/-0.1SCP-846A-1/-0.1MPA-H
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09130287SCB-AU-R3/8 100X2/-0.1MPA縁なし100R3/82/-0.1SCP-846A-2/-0.1MPA-H
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09130296SCB-AU-R3/8 100X0.2/-0.1MPA縁なし100R3/80.2/-0.1SCP-846A-0.2/-0.1MPA-H
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09130305SCB-AU-R3/8 100X0.3/-0.1MPA縁なし100R3/80.3/-0.1SCP-846A-0.3/-0.1MPA-H
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09130321SCB-AU-R3/8 100X0.4/-0.1MPA縁なし100R3/80.4/-0.1SCP-846A-0.4/-0.1MPA-H
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09130330SCB-AU-R3/8 100X0.5/-0.1MPA縁なし100R3/80.5/-0.1SCP-846A-0.5/-0.1MPA-H
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09130339SCB-AU-R3/8 100X0.6/-0.1MPA縁なし100R3/80.6/-0.1SCP-846A-0.6/-0.1MPA-H
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09130348SCB-AU-R3/8 100X-0.1MPA縁なし100R3/8-0.1SCP-846A-(-0.1)MPA-H
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09130357SCB-AU-R3/8 100X0.25/-0.1MPA縁なし100R3/80.25/-0.1SCP-846A-0.25/-0.1MPA-H
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09130671SCB-BU G1/2 100X0.16MPA丸縁形100G1/20.16SCP-446B-0.16MPA-H
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09130680SCB-BU G1/2 100X0.1MPA丸縁形100G1/20.1SCP-446B-0.1MPA-H
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09130689SCB-BU G1/2 100X4MPA丸縁形100G1/24SCP-446B-4MPA-H
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09130698SCB-BU G1/2 100X5MPA丸縁形100G1/25SCP-446B-5MPA-H
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09130707SCB-BU G1/2 100X1.6/-0.1MPA丸縁形100G1/21.6/-0.1SCP-446B-1.6/-0.1MPA-H
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
09130716SCB-BU G1/2 100X2.5/-0.1MPA丸縁形100G1/22.5/-0.1SCP-446B-2.5/-0.1MPA-H
オープン
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする