A-Gas Japan
風速計
風速、温度、湿度を測定し、露点温度、体感温度も自動演算
データホールド、最大値、平均値などの多機能型です
定点測定用の三脚取付穴付です
電源
CR2032ボタン電池×1
測定項目
風速・温度
測定方式
ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度)
表示分解能
±0.1%(風速)、0.1℃(温度)、0.1% RH
温度測定範囲(℃)
-18~+50
ディスプレイ
LCD4桁
使用環境
単3電池×6、プローブ、キャリングケース、取扱説明書、保証書付、SDカード(4GB)×1
風速測定範囲(m/s)
1.1~20.0
表示単位
温度:℃、湿度:%RH、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mph、BF
電池寿命
約400時間
測定精度(℃)
風速/±4%、温度/±1、湿度/±3%RH
湿度測定範囲(%RH)
5~95
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09206779
FUSO-8918
¥
35,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください