A-Gas Japan
風速計
耐風速35m/sメタル式ベーンの風速
大型表示で見易く温度も同時測定
データホールド、Max.Min値表示
オートパワーオフ(20分以上)
PCに接続してデータ処理(ソフトウエアは別売)
寸法(mm)
プローブ部:Φ72ベーン
電源(V)
006P(9電池×1
測定項目
風速・温度
測定方式
風速/ベーン式(メタル)、温度/サーミスタ
表示分解能
0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)
温度測定範囲(℃)
0~50
インターフェース
RS-232C
ディスプレイ
4桁液晶ディスプレイ 0.8秒/回
使用環境
0~50℃、0~80%RH
風速測定範囲(m/s)
0.8~35.0
表示単位
温度:℃、゜F、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mile/h
コード長さ(cm)
約100
測定精度(℃)
風速/±(2% F.S+1dgt.)、温度/±0.8
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09208371
YK-80AM
¥
62,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください