ポケットまで温かい「洗えるヒーターベスト」

ポケットまで温かい「洗えるヒーターベスト」 サンコー(電子機器) ポケットまで温かい「洗えるヒーターベスト」 サンコー(電子機器)

5箇所のヒーターでポケットまで温かい!10秒で速暖グラフェンヒーター内蔵ベスト
5箇所にグラフェンヒーターが内蔵されている電熱ヒーターベストです。
前のポケット部分にもヒーターが内蔵されているので、ポケットの中に手を入れると温か~い。
サイズ調整機能付きで、体に合わせてフィットさせることでより効率的に体が温まります。
シンプルでどんなファッションにも合わせやすく、使いやすいデザインなので様々な場面で活躍すること間違いありません!

種別ベスト サイズフリー 消費電力(W)10 電源USB(5V 2.0A) 温度範囲(℃)[低] 40~45、[中] 45~50、[高] 50~55 混率(%)表地:ポリアミド70、ポリエステル30、裏地:ポリエステル100 連続使用時間(時間)(目安)[低] 約3~8、[中]約3~6.5、[高] 約3~5 ※10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合 機能発熱 ケーブル長(mm)約200 内容量1着
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※モバイルバッテリーは付属しておりません。
※お手持ちのモバイルバッテリーによっては相性問題が生じる場合がございます。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09206088 HEATBTSBK
6,345
6,298
6,928 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする