曜日別特売

SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上限接点付)

SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上限接点付) - 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上限接点付) - 第一計器
定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全476種類を絞り込む
形状
外径(Φmm)
接続ねじ
圧力範囲(MPa)
476種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
外径(Φmm)
接続ねじ
圧力範囲(MPa)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09167290SCP-AU-R3/8 100X10MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/810SCP-841A-10MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167299SCP-AU-R3/8 100X16MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/816SCP-841A-16MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167308SCP-AU-R3/8 100X20MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/820SCP-841A-20MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167317SCP-AU-R3/8 100X25MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/825SCP-841A-25MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167326SCP-AU-R1/2 100X10MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R1/210SCP-941A-10MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167335SCP-AU-R1/2 100X16MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R1/216SCP-941A-16MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167351SCP-AU-R1/2 100X20MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R1/220SCP-941A-20MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167360SCP-AU-R1/2 100X25MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R1/225SCP-941A-25MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167491SCP-BU R3/8 100X10MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R3/810SCP-841B-10MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167500SCP-BU R3/8 100X16MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R3/816SCP-841B-16MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167509SCP-BU R3/8 100X20MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R3/820SCP-841B-20MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167518SCP-BU R3/8 100X25MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R3/825SCP-841B-25MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167527SCP-BU R1/2 100X10MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R1/210SCP-941B-10MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167536SCP-BU R1/2 100X16MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R1/216SCP-941B-16MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167545SCP-BU R1/2 100X20MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R1/220SCP-941B-20MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167561SCP-BU R1/2 100X25MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R1/225SCP-941B-25MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169451SCP-AU-R3/8 75X0.16MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし75R3/80.16SCP-831A-0.16MPA-HL
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169460SCP-AU-R3/8 75X0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし75R3/80.1SCP-831A-0.1MPA-HL
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169469SCP-AU-R3/8 75X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし75R3/8-0.1SCP-831A-(-0.1)MPA-HL
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169478SCP-AU-R3/8 100X0.25MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/80.25SCP-841A-0.25MPA-HL
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169487SCP-AU-R3/8 100X0.2MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/80.2SCP-841A-0.2MPA-HL
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169496SCP-AU-R3/8 100X0.3MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/80.3SCP-841A-0.3MPA-HL
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169505SCP-AU-R3/8 100X0.4MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/80.4SCP-841A-0.4MPA-HL
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169521SCP-AU-R3/8 100X0.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/80.5SCP-841A-0.5MPA-HL
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169530SCP-AU-R3/8 100X0.6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/80.6SCP-841A-0.6MPA-HL
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169539SCP-AU-R3/8 100X0.7MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/80.7SCP-841A-0.7MPA-HL
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169548SCP-AU-R3/8 100X1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/81SCP-841A-1MPA-HL
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169557SCP-AU-R3/8 100X2MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/82SCP-841A-2MPA-HL
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169566SCP-AU-R3/8 100X3MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/83SCP-841A-3MPA-HL
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169575SCP-AU-R3/8 100X1.6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/81.6SCP-841A-1.6MPA-HL
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169591SCP-AU-R3/8 100X2.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/82.5SCP-841A-2.5MPA-HL
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169600SCP-AU-R3/8 100X3.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/83.5SCP-841A-3.5MPA-HL
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169767SCP-BU R3/8 75X0.16MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形75R3/80.16SCP-831B-0.16MPA-HL
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169776SCP-BU R3/8 75X0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形75R3/80.1SCP-831B-0.1MPA-HL
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169785SCP-BU R3/8 75X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形75R3/8-0.1SCP-831B-(-0.1)MPA-HL
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169801SCP-BU R3/8 100X0.25MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R3/80.25SCP-841B-0.25MPA-HL
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169810SCP-BU R3/8 100X0.2MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R3/80.2SCP-841B-0.2MPA-HL
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169819SCP-BU R3/8 100X0.3MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R3/80.3SCP-841B-0.3MPA-HL
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169828SCP-BU R3/8 100X0.4MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R3/80.4SCP-841B-0.4MPA-HL
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169837SCP-BU R3/8 100X0.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R3/80.5SCP-841B-0.5MPA-HL
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169846SCP-BU R3/8 100X0.6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R3/80.6SCP-841B-0.6MPA-HL
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169855SCP-BU R3/8 100X0.7MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R3/80.7SCP-841B-0.7MPA-HL
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169871SCP-BU R3/8 100X1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R3/81SCP-841B-1MPA-HL
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169880SCP-BU R3/8 100X2MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R3/82SCP-841B-2MPA-HL
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169889SCP-BU R3/8 100X3MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R3/83SCP-841B-3MPA-HL
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169898SCP-BU R3/8 100X1.6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R3/81.6SCP-841B-1.6MPA-HL
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169907SCP-BU R3/8 100X2.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R3/82.5SCP-841B-2.5MPA-HL
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169916SCP-BU R3/8 100X3.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R3/83.5SCP-841B-3.5MPA-HL
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09170406SCP-AU-G3/8 100X15MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G3/815SCP-341A-15MPA-HL
オープン
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09170415SCP-AU-G1/2 100X15MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G1/215SCP-441A-15MPA-HL
オープン
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする