曜日別特売

SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付)

SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付) - 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付) - 第一計器
定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
476件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
外径(Φmm)
接続ねじ
圧力範囲(MPa)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09168909SCB-AU-G3/8 75X1.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし75G3/81.5SCP-336A-1.5MPA-HL
オープン
40,980
45,078(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168918SCB-AU-R3/8 75X0.16MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし75R3/80.16SCP-836A-0.16MPA-HL
オープン
40,980
45,078(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168927SCB-AU-R3/8 75X0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし75R3/80.1SCP-836A-0.1MPA-HL
オープン
40,980
45,078(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168936SCB-AU-R3/8 75X4MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし75R3/84SCP-836A-4MPA-HL
オープン
40,980
45,078(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168945SCB-AU-R3/8 75X5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし75R3/85SCP-836A-5MPA-HL
オープン
40,980
45,078(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168961SCB-AU-R3/8 75X1.6/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし75R3/81.6/-0.1SCP-836A-1.6/-0.1MPA-HL
オープン
40,980
45,078(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168970SCB-AU-R3/8 75X2.5/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし75R3/82.5/-0.1SCP-836A-2.5/-0.1MPA-HL
オープン
40,980
45,078(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168979SCB-AU-R3/8 75X1/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし75R3/81/-0.1SCP-836A-1/-0.1MPA-HL
オープン
40,980
45,078(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168988SCB-AU-R3/8 75X2/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし75R3/82/-0.1SCP-836A-2/-0.1MPA-HL
オープン
40,980
45,078(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168997SCB-AU-R3/8 75X0.2/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし75R3/80.2/-0.1SCP-836A-0.2/-0.1MPA-HL
オープン
40,980
45,078(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169006SCB-AU-R3/8 75X0.3/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし75R3/80.3/-0.1SCP-836A-0.3/-0.1MPA-HL
オープン
40,980
45,078(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169015SCB-AU-R3/8 75X0.4/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし75R3/80.4/-0.1SCP-836A-0.4/-0.1MPA-HL
オープン
40,980
45,078(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169031SCB-AU-R3/8 75X0.5/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし75R3/80.5/-0.1SCP-836A-0.5/-0.1MPA-HL
オープン
40,980
45,078(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169040SCB-AU-R3/8 75X0.6/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし75R3/80.6/-0.1SCP-836A-0.6/-0.1MPA-HL
オープン
40,980
45,078(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169049SCB-AU-R3/8 75X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし75R3/8-0.1SCP-836A-(-0.1)MPA-HL
オープン
40,980
45,078(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169058SCB-AU-R3/8 75X0.25/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし75R3/80.25/-0.1SCP-836A-0.25/-0.1MPA-HL
オープン
40,980
45,078(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169128SCB-BU G3/8 75X1.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形75G3/81.5SCP-336B-1.5MPA-HL
オープン
40,980
45,078(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169137SCB-BU R3/8 75X0.16MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形75R3/80.16SCP-836B-0.16MPA-HL
オープン
40,980
45,078(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169146SCB-BU R3/8 75X0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形75R3/80.1SCP-836B-0.1MPA-HL
オープン
40,980
45,078(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169155SCB-BU R3/8 75X4MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形75R3/84SCP-836B-4MPA-HL
オープン
40,980
45,078(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169171SCB-BU R3/8 75X5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形75R3/85SCP-836B-5MPA-HL
オープン
40,980
45,078(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169180SCB-BU R3/8 75X1.6/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形75R3/81.6/-0.1SCP-836B-1.6/-0.1MPA-HL
オープン
40,980
45,078(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169189SCB-BU R3/8 75X2.5/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形75R3/82.5/-0.1SCP-836B-2.5/-0.1MPA-HL
オープン
40,980
45,078(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169198SCB-BU R3/8 75X1/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形75R3/81/-0.1SCP-836B-1/-0.1MPA-HL
オープン
40,980
45,078(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169207SCB-BU R3/8 75X2/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形75R3/82/-0.1SCP-836B-2/-0.1MPA-HL
オープン
40,980
45,078(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169216SCB-BU R3/8 75X0.2/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形75R3/80.2/-0.1SCP-836B-0.2/-0.1MPA-HL
オープン
40,980
45,078(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169225SCB-BU R3/8 75X0.3/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形75R3/80.3/-0.1SCP-836B-0.3/-0.1MPA-HL
オープン
40,980
45,078(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169241SCB-BU R3/8 75X0.4/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形75R3/80.4/-0.1SCP-836B-0.4/-0.1MPA-HL
オープン
40,980
45,078(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169250SCB-BU R3/8 75X0.5/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形75R3/80.5/-0.1SCP-836B-0.5/-0.1MPA-HL
オープン
40,980
45,078(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169259SCB-BU R3/8 75X0.6/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形75R3/80.6/-0.1SCP-836B-0.6/-0.1MPA-HL
オープン
40,980
45,078(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169268SCB-BU R3/8 75X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形75R3/8-0.1SCP-836B-(-0.1)MPA-HL
オープン
40,980
45,078(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169277SCB-BU R3/8 75X0.25/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形75R3/80.25/-0.1SCP-836B-0.25/-0.1MPA-HL
オープン
40,980
45,078(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169286SCB-AU-G3/8 75X30MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし75G3/830SCP-336A-30MPA-HL
オープン
47,980
52,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169295SCB-AU-G3/8 75X35MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし75G3/835SCP-336A-35MPA-HL
オープン
47,980
52,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169311SCB-AU-G3/8 100X30MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G3/830SCP-346A-30MPA-HL
オープン
47,980
52,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169320SCB-AU-G3/8 100X35MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G3/835SCP-346A-35MPA-HL
オープン
47,980
52,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169329SCB-AU-G3/8 100X40MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G3/840SCP-346A-40MPA-HL
オープン
47,980
52,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169338SCB-AU-G1/2 100X30MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G1/230SCP-446A-30MPA-HL
オープン
47,980
52,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169347SCB-AU-G1/2 100X35MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G1/235SCP-446A-35MPA-HL
オープン
47,980
52,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169356SCB-AU-G1/2 100X40MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G1/240SCP-446A-40MPA-HL
オープン
47,980
52,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169365SCB-BU G3/8 75X30MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形75G3/830SCP-336B-30MPA-HL
オープン
47,980
52,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169381SCB-BU G3/8 75X35MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形75G3/835SCP-336B-35MPA-HL
オープン
47,980
52,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169390SCB-BU G3/8 100X30MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100G3/830SCP-346B-30MPA-HL
オープン
47,980
52,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169399SCB-BU G3/8 100X35MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100G3/835SCP-346B-35MPA-HL
オープン
47,980
52,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169408SCB-BU G3/8 100X40MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100G3/840SCP-346B-40MPA-HL
オープン
47,980
52,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169417SCB-BU G1/2 100X30MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100G1/230SCP-446B-30MPA-HL
オープン
47,980
52,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169426SCB-BU G1/2 100X35MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100G1/235SCP-446B-35MPA-HL
オープン
47,980
52,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169435SCB-BU G1/2 100X40MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100G1/240SCP-446B-40MPA-HL
オープン
47,980
52,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09171106SCB-AU-G3/8 100X0.25MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G3/80.25SCP-346A-0.25MPA-HL
オープン
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09171115SCB-AU-G3/8 100X0.2MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G3/80.2SCP-346A-0.2MPA-HL
オープン
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする