SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(下限接点付)

SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(下限接点付) - 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(下限接点付) - 第一計器
定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全476種類を絞り込む
形状
外径(Φmm)
接続ねじ
圧力範囲(MPa)
476種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
外径(Φmm)
接続ねじ
圧力範囲(MPa)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09167981SCB-AU-G3/8 75X6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし75G3/86SCP-336A-6MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167990SCB-AU-G3/8 75X7MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし75G3/87SCP-336A-7MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167999SCB-AU-G3/8 75X0.1/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし75G3/80.1/-0.1SCP-336A-0.1/-0.1MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168008SCB-AU-G1/2 100X0.25MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G1/20.25SCP-446A-0.25MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168017SCB-AU-G1/2 100X0.2MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G1/20.2SCP-446A-0.2MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168026SCB-AU-G1/2 100X0.3MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G1/20.3SCP-446A-0.3MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168035SCB-AU-G1/2 100X0.4MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G1/20.4SCP-446A-0.4MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168051SCB-AU-G1/2 100X0.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G1/20.5SCP-446A-0.5MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168060SCB-AU-G1/2 100X0.6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G1/20.6SCP-446A-0.6MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168069SCB-AU-G1/2 100X0.7MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G1/20.7SCP-446A-0.7MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168078SCB-AU-G1/2 100X1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G1/21SCP-446A-1MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168087SCB-AU-G1/2 100X2MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G1/22SCP-446A-2MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168096SCB-AU-G1/2 100X3MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G1/23SCP-446A-3MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168105SCB-AU-G1/2 100X1.6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G1/21.6SCP-446A-1.6MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168121SCB-AU-G1/2 100X2.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G1/22.5SCP-446A-2.5MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168130SCB-AU-G1/2 100X3.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G1/23.5SCP-446A-3.5MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168139SCB-AU-R3/8 100X0.25MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/80.25SCP-846A-0.25MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168148SCB-AU-R3/8 100X0.2MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/80.2SCP-846A-0.2MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168157SCB-AU-R3/8 100X0.3MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/80.3SCP-846A-0.3MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168166SCB-AU-R3/8 100X0.4MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/80.4SCP-846A-0.4MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168175SCB-AU-R3/8 100X0.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/80.5SCP-846A-0.5MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168191SCB-AU-R3/8 100X0.6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/80.6SCP-846A-0.6MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168200SCB-AU-R3/8 100X0.7MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/80.7SCP-846A-0.7MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168209SCB-AU-R3/8 100X1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/81SCP-846A-1MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168218SCB-AU-R3/8 100X2MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/82SCP-846A-2MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168227SCB-AU-R3/8 100X3MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/83SCP-846A-3MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168236SCB-AU-R3/8 100X1.6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/81.6SCP-846A-1.6MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168245SCB-AU-R3/8 100X2.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/82.5SCP-846A-2.5MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168261SCB-AU-R3/8 100X3.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/83.5SCP-846A-3.5MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168559SCB-BU G3/8 75X6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形75G3/86SCP-336B-6MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168568SCB-BU G3/8 75X7MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形75G3/87SCP-336B-7MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168577SCB-BU G3/8 75X0.1/-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形75G3/80.1/-0.1SCP-336B-0.1/-0.1MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168586SCB-BU G1/2 100X0.25MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100G1/20.25SCP-446B-0.25MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168595SCB-BU G1/2 100X0.2MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100G1/20.2SCP-446B-0.2MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168611SCB-BU G1/2 100X0.3MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100G1/20.3SCP-446B-0.3MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168620SCB-BU G1/2 100X0.4MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100G1/20.4SCP-446B-0.4MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168629SCB-BU G1/2 100X0.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100G1/20.5SCP-446B-0.5MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168638SCB-BU G1/2 100X0.6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100G1/20.6SCP-446B-0.6MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168647SCB-BU G1/2 100X0.7MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100G1/20.7SCP-446B-0.7MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168656SCB-BU G1/2 100X1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100G1/21SCP-446B-1MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168665SCB-BU G1/2 100X2MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100G1/22SCP-446B-2MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168681SCB-BU G1/2 100X3MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100G1/23SCP-446B-3MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168690SCB-BU G1/2 100X1.6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100G1/21.6SCP-446B-1.6MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168699SCB-BU G1/2 100X2.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100G1/22.5SCP-446B-2.5MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168708SCB-BU G1/2 100X3.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100G1/23.5SCP-446B-3.5MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168717SCB-BU R3/8 100X0.25MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R3/80.25SCP-846B-0.25MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168726SCB-BU R3/8 100X0.2MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R3/80.2SCP-846B-0.2MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168735SCB-BU R3/8 100X0.3MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R3/80.3SCP-846B-0.3MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168751SCB-BU R3/8 100X0.4MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R3/80.4SCP-846B-0.4MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09168760SCB-BU R3/8 100X0.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R3/80.5SCP-846B-0.5MPA-HL
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする