曜日別特売

SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(下限接点付)

SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(下限接点付) - 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(下限接点付) - 第一計器
定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全476種類を絞り込む
形状
外径(Φmm)
接続ねじ
圧力範囲(MPa)
476種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
外径(Φmm)
接続ねじ
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09167369SCP-AU-R3/8 100X10MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/810
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167378SCP-AU-R3/8 100X16MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/816
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167387SCP-AU-R3/8 100X20MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/820
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167396SCP-AU-R3/8 100X25MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/825
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167405SCP-AU-R1/2 100X10MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R1/210
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167421SCP-AU-R1/2 100X16MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R1/216
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167430SCP-AU-R1/2 100X20MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R1/220
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167439SCP-AU-R1/2 100X25MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R1/225
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167570SCP-BU R3/8 100X10MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R3/810
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167579SCP-BU R3/8 100X16MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R3/816
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167588SCP-BU R3/8 100X20MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R3/820
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167597SCP-BU R3/8 100X25MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R3/825
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167606SCP-BU R1/2 100X10MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R1/210
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167615SCP-BU R1/2 100X16MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R1/216
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167631SCP-BU R1/2 100X20MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R1/220
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09167640SCP-BU R1/2 100X25MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R1/225
オープン
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169609SCP-AU-R3/8 75X0.16MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし75R3/80.16
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169618SCP-AU-R3/8 75X0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし75R3/80.1
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169627SCP-AU-R3/8 75X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし75R3/8-0.1
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169636SCP-AU-R3/8 100X0.25MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/80.25
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169645SCP-AU-R3/8 100X0.2MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/80.2
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169661SCP-AU-R3/8 100X0.3MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/80.3
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169670SCP-AU-R3/8 100X0.4MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/80.4
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169679SCP-AU-R3/8 100X0.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/80.5
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169688SCP-AU-R3/8 100X0.6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/80.6
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169697SCP-AU-R3/8 100X0.7MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/80.7
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169706SCP-AU-R3/8 100X1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/81
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169715SCP-AU-R3/8 100X2MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/82
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169731SCP-AU-R3/8 100X3MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/83
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169740SCP-AU-R3/8 100X1.6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/81.6
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169749SCP-AU-R3/8 100X2.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/82.5
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169758SCP-AU-R3/8 100X3.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100R3/83.5
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169925SCP-BU R3/8 75X0.16MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形75R3/80.16
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169941SCP-BU R3/8 75X0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形75R3/80.1
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169950SCP-BU R3/8 75X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形75R3/8-0.1
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169959SCP-BU R3/8 100X0.25MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R3/80.25
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169968SCP-BU R3/8 100X0.2MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R3/80.2
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169977SCP-BU R3/8 100X0.3MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R3/80.3
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169986SCP-BU R3/8 100X0.4MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R3/80.4
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09169995SCP-BU R3/8 100X0.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R3/80.5
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09170011SCP-BU R3/8 100X0.6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R3/80.6
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09170020SCP-BU R3/8 100X0.7MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R3/80.7
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09170029SCP-BU R3/8 100X1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R3/81
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09170038SCP-BU R3/8 100X2MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R3/82
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09170047SCP-BU R3/8 100X3MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R3/83
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09170056SCP-BU R3/8 100X1.6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R3/81.6
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09170065SCP-BU R3/8 100X2.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R3/82.5
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09170081SCP-BU R3/8 100X3.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)丸縁形100R3/83.5
オープン
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09170440SCP-AU-G3/8 100X15MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G3/815
オープン
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09170449SCP-AU-G1/2 100X15MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)縁なし100G1/215
オープン
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする