カーボーイ カーボーイの テープ カーボーイの 安全保護テープ カーボーイの すべり止めテープ すべり止めテープザラザラ室内用 屋内 ホワイト色 すべり止めテープザラザラ室内用 注文コード 09213815 注文コード 09213815 注文コード 09213815 注文コード 09213815 注文コード 09213815 階段やお風呂などに貼り付けて、ご使用いただきます。 用途 屋内用 景観を気にされる場所のすべり止め対策に。 トラスコ品番694-6514 幅(mm)50 色ホワイト 長さ(m)5 粘着剤アクリル系 主な用途滑り止め用 使用場所屋内 内容量1巻 関連資料: (0.77MB) 注意 ※水場への貼り付け施工の際は、水分を拭き取り後、乾燥させてから貼り付けてください。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ST-45 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 09213815 ST-45 ¥1,880 ¥1,798 ¥1,798 ¥1,978 (税込) 8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません テープ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 滑り止めテープ オフトレイル 税込¥1,099 ¥999 ノンスリップテープ(屋外用・幅広タイプ) TRUSCO 税込¥6,598~ ¥5,998~ (4) ゴム製すべり止めシートロールタイプ TRUSCO 税込¥1,978~ ¥1,798~ (12) 透明すべり止めテープ#710K リンレイテープ 税込¥29,678~ ¥26,980~ ラインテープ EーSD 日東エルマテリアル 税込¥2,638~ ¥2,398~ (10) シリコーンエンボステープ 中興化成工業 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ オーバーコートラインテープ ニトムズ 税込¥1,868~ ¥1,698~ (4) 3M 超高耐久ラインテープ 971L ライナー付き 3M(スリーエム) 税込¥16,478~ ¥14,980~ ガッファーテープ 寺岡製作所 税込¥15,378 ¥13,980 テープ 日本緑十字社 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ ユニテープ ユニ工業 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ ユニテープ ユニ工業 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ ユニテープ ユニ工業 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ ユニテープ ユニ工業 税込¥38,478~ ¥34,980~ ユニテープ ユニ工業 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ ハイレベル蛍光反射テープ エスコ 税込¥23,650 ¥21,500 バスケットへ スーパーブチルテープ No.5932 マクセル 税込¥18,678~ ¥16,980~ エバーセルOPPテープ No.835NEV セキスイ 税込¥2,528~ ¥2,298~ (16) 気密・防水テープ(片面) ダイヤテックス 税込¥703~ ¥639~ 再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 372HQ-R60P 3M(スリーエム) 税込¥1,538~ ¥1,398~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープテープ安全保護テープすべり止めテープ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります すべり止めテープ ラインテープ クッションテープ グリップテープ 蛍光/蓄光テープ シェアする マイページ 最近見た商品