東安
アルミMIGワイヤ
CE認定工場【AWS ER5356】
用途
アルミMIG溶接用
寸法(mm)
【スプール】300
高さ(mm)
約100
内径(Φmm)
約52
線径(Φmm)
1.2
適合品番
A5356-WY
内容量
1巻(5kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09221506
-
¥10,810
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください