WINGROPE
16打ちダブルブレードヨットロープ 6mmΦ
柔らかく編んだ扱いやすいダブルブレードヨットロープです。
用途
ディンギー・クルーザーのコントロールロープ、スパンカのコントロールロープ、フェンダーロープなどに最適
材質
テトロン
長さ(m)
1
破断強度(kg)
800
ロープ径(Φmm)
6
内容量
1本(1m)
注意
※例:数量3本をご購入の場合、3m(1本)の状態でお届け。
※ご注文確定後のキャンセルお受け出来かねます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09221330
-
ホワイト/レッド
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09221339
-
ホワイト/イエロー
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09221348
-
ホワイト/グリーン
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,250
/
税込
¥
1,375
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,250
/
税込
¥
1,375