ニットトランクス140

ニットトランクス140 - ニシキ(川本産業)ニットトランクス140 - ニシキ(川本産業)ニットトランクス140 - ニシキ(川本産業)

肌にフィットする吊式の7層構造で、約140ccの吸水層(中失禁用)を取り付けています。
普通のトランクスに吸水層をプラスした下着です。
気になる臭いを分解する特殊消臭素材を使用しています。
洗濯ができるので、繰り返し使用でき、経済的にも安心です。
商品前面には普通のトランクスと同じ開口部があります。
※開口部は下着らしさの延長上でつけておりますが、構造上、前窓からペニスは出せません。

長さ(mm)220カバードグレー材質(表)綿100%(ニット)吸収量(mL)140性別男性用内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09228811070-520049-000.153M76~8432
4,400
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
09228820070-520051-000.168L84~9434
4,400
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
09228829070-520053-000.182LL94~10436
4,400
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする