ロングボクサー80

ロングボクサー80 - ニシキ(川本産業)ロングボクサー80 - ニシキ(川本産業)ロングボクサー80 - ニシキ(川本産業)ロングボクサー80 - ニシキ(川本産業)ロングボクサー80 - ニシキ(川本産業)ロングボクサー80 - ニシキ(川本産業)

約80ccの尿をすばやく吸水、しっかりガード
吸水布は抗菌消臭効果があります。
大きなサイドパッドが伝いモレを防止。
吸収帯には尿を中央部に集め漏れにくくするセンターラインを採用。
身生地と吸収帯が同色だから、汚れが目立ちにくい。
※ペニスは出せません。

長さ(mm)230材質(表)綿100%吸収量(mL)80性別男性用内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09228838070-520018-000.132ブラックM76~8433
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
09228847070-520020-000.139ブラックL84~9435
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
09228856070-520022-000.148ブラックLL94~10437
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
09228865070-520012-000.134グレーM76~8433
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
09228881070-520014-000.142グレーL84~9435
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
09228890070-520016-000.151グレーLL94~10437
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする