IEEE802.3at準拠 10ポートL2アンマネージGigabit PoEハブ
PoE給電に対応したポートを8つ、アップリンクポートを2つ搭載したGigabit対応PoEスイッチングハブです。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計60Wまで給電可能です。全ポートがGigabit対応のため、高速通信が求められる機器にも適しています。
IEEE802.3at準拠のPoE対応ポートを8つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計60Wまで給電可能です。PoE受電機器にLANケーブル1本で給電可能なため、電源のない場所でも簡単に機器の設置ができ、電源工事などを行わずに気軽に機器を設置できます。
IPカメラとの接続時に有用な機能をまとめた「IPカメラモード」を搭載しています。 この機能をONにすることで、通信速度を10Mbpsに制限とPD ALIVEの機能がまとめて有効になります。
ACアダプターが不要な電源内蔵タイプのため、コンセント周りをすっきりさせることができます。
仕様●SNMP機能:なし●MACアドレス登録件数:2048件●VLAN機能:なし●本体(色):ブラック●本体サイズ(W):168mm●標準ポート数:10●本体サイズ(H):32mm●筐体材質:金属筐体●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●本体サイズ(D):94mm●AUTO-MDIX機能:あり 全ポート「Auto MDI/MDI-X」●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A
備考情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」(http://www.iodata.jp/pio/)にてご確認ください。
タイプスイッチングハブ
ポート数10
電源AC100V 50/60Hz
本体質量(g)520
マグネットなし
通信速度10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台