曜日別特売

無停電電源装置(ラインインタラクティブ) 1.5KVA/1.35KW:ラック対応(縦置可)

無停電電源装置(ラインインタラクティブ) 1.5KVA/1.35KW:ラック対応(縦置可) - omron(オムロン)

本体無償保証期間:3年、バッテリ無償提供サービス:3年、ラインインタラクティブ方式、出力容量:1500VA/1350W、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB150R、自動シャットダウンソフトはオムロンHPより無償ダウンロード(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07/SC08が必要))、UL1778規格取得。

仕様●筐体:ラックマウント型●バッテリタイプ:シール鉛バッテリ●電源管理ソフト(添付ソフト):自動シャットダウンソフトはオムロンHPより無償ダウンロード●電源管理ソフト対応OS:Windows/Linux/他OS対応。最新の情報はこちらのリンクをご確認ください。<https:>●バッテリ動作時出力周波数:50/60Hz±0.1Hz●入力相数:単相2線●バックアップ時間(フル負荷時):4分●定格出力周波数:入力周波数に同期●出力コンセント形状:NEMA 5-15R●定格入力周波数:50/60Hz±4Hz●出力コンセント個数(スルー):0●サ-ジ機能:あり 電源ノイズ/雷サージ保護●定格入力電圧:AC100V●バッテリ個数:4個●出力相数:単相2線●バッテリへの切り替え時間:10msec.以内●入力コンセント形状:3P(NEMA 5-15P)●バッテリ動作時出力波形:正弦波●バッテリ動作時出力電圧:100V●最大出力容量(VA):1500VA●出力コンセント数(バックアップ):6●本体サイズ(H×W×D):438(W)×437(D)×87(H)mm●最大出力容量(W):1350W備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BNB150R規制化学物質10物質 非含有証明書発行可本体質量(kg)22運転方式ラインインタラクティブ方式定格出力電圧入力電圧スルー出力充電時間4時間安全規格UL1778出力容量(VA/W)1500/1350内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09237825BN150R
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする