エアステーション 11ac/n/a/g/b 433Mbps USB2.0用 ハイパワー無線LAN子機

エアステーション 11ac/n/a/g/b 433Mbps USB2.0用 ハイパワー無線LAN子機 BUFFALO(バッファロー)

電波がよく届く!高感度アンテナ搭載・ハイパワー無線子機
11ac&ビームフォーミングで安定高速通信を実現
利用シーンに応じて自由に角度調整可能な可動式アンテナ
AOSS対応&クライアントマネージャー添付で簡単無線接続

仕様●LANポートタイプ:IEEE802.11ac/11n/11a/11g/11b準拠、ARIB STD-T71(5GHz帯)/ARIB STD-T66(2.4GHz帯)●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●本体サイズ(D):15mm●本体サイズ(W):19mm●本体サイズ(H):186mm 付属品エアナビゲーター2CD、取扱説明書 本体質量(g)20 対応OSWindows 10/8.1(64/32)/7(64/32)/Vista(64/32)、Mac 10.11/10.10/10.9/10.8 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 準拠規格EEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠、ARIBSTD-T71(5GHz帯)/ARIBSTD-T66(2.4GHz帯) インターフェースUSB2.0 伝送速度(Mbps)最大433 伝送方法11ac/n/a/g/b 通信速度IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n :最大150Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09236976 WI-U2-433DHP
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09236976 WI-U2-433DHP 07571929 WI-U3-866DHP WI-U3-866DHP 11ac/n/a/g/b 866Mbps USB3.0 無線LAN子機 BUFFALO(バッファロー) 07571929 11ac/n/a/g/b 866Mbps USB3.0 無線LAN子機 BUFFALO(バッファロー) 1台 3,098 税込3,408 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする