医療機関向けオンライン資格確認端末

医療機関向けオンライン資格確認端末 I ・O DATA(アイ・オー・データ)

有線LAN:LAN端子×2/無線LAN:なし/
医療機関・薬局・訪問看護ステーション向けオンライン資格確認専用端末です。厚生労働省が定める「資格確認端末において満たすべき要件」に準拠し、さらに日本医師会ORCA管理機構より唯一オンライン資格確認専用端末メーカーとして推奨を受けています。
2本のSSDを搭載し、OSおよびオンライン資格確認等連携ソフトなどを2重化(ミラーリング)しています。一方のSSDが故障しても、もう一方を使用し資格確認業務を継続できるため、受付業務を止めてしまうことがありません。
厚生労働省が定める「資格確認端末において満たすべき要件」のデスクトップ要件に完全準拠しています。さらに日本医師会ORCA管理機構の推奨を受けており、日医標準レセプトソフトをご利用中の医療機関のほか端末選びでお悩みの方にもおすすめできる安心の専用端末です。
オンライン資格確認に必要なアプリケーションをあらかじめインストールしています。そのため、初期設定時の作業時間を大幅に短縮可能です。また、設定に役立つ導入設定手順書(ホワイトペーパー)を提供していますので、迷わず端末導入いただくことが可能です。

仕様●ディスプレイ詳細:なし●メモリカードスロット:なし●ストレージタイプ:SSD●インストールOS詳細:Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC●リカバリ用データ保存場所:-●CPU詳細:Intel Core i3-8100T Processor(3.10GHz Quad Core)●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約160(H)×101(W)×210(D)mm※突起部除く●最大消費電力:65W●標準消費電力:通常使用時(オンモード):46W(Typ)●メインメモリ(最大):8GB●その他インターフェース:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX×1、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1、フロント:USB 5Gbps (USB3.2 Gen 1)×1、リア:USB 5Gbps (USB3.2 Gen 1)×4●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●VCCI:対応 VCCI Class A●ストレージ容量:256GB●注意事項:情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」(https://www.iodata.jp/pio/)にてご確認ください。●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子×1●附属品:キーボード、マウス、汎用カードリーダー、LANケーブル×1、ACアダプター、電源コード×1、AC プラグ変換アダプター、サポートDVD×1、NASメンテナンスカードx1、管理マニュアル、ISSお申込みコード、MEDPostご案内●メインメモリ(標準):8GB●その他無線データ転送:なし 電源AC100V(50/60Hz) 本体質量(g)約2100(本体のみ) スピーカーなし RoHS指令(10物質対応)対応 光学ドライブなし 有線LANLAN端子×2 無線LANなし USBフロント:USB 5Gbps (USB3.2 Gen 1)×1、リア:USB 5Gbps (USB3.2 Gen 1)×4 オフィスソフトなし 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09237710 APX2-MEDICAL/QCB
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする