曜日別特売

マルチウォーマー (ブラウン)

マルチウォーマー (ブラウン) - Panasonic(パナソニック)
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為消費電力(W)30コード長さ(m)3表面温度(℃)強:41、2:39、弱:36(室温20℃)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09238410DF-SAC30-T
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする