かんたん床暖 (木目 ライトベージュ色)

かんたん床暖 (木目 ライトベージュ色) Panasonic(パナソニック)

お掃除かんたん(防水・抗菌・防カビ・防汚・ダニバリア)
コントローラー部は防水ではありません。2面切り替え3通り暖房。消費電力量約30%省エネ(省エネモード時)。待機電力ゼロ。2面切り換え・ひかえめモード・遮音・外せるコード・切り忘れ防止。

仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為 定格消費電力(W)700 コード長さ(cm)150 表面温度(℃)高:50、中:37 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09238385 DC-2V4-MC
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする