Exos X10シリーズ 3.5インチ内蔵HDD 10TB SATA6.0Gb/s 7200rpm 256MB
3.5 7200rpm Enterpriseモデル
24時間×365日対応HDD
RVセンサー搭載
MTBF値250万時間の信頼性
512Emulation品
SATA 6Gb/s インターフェイス〇Helium品
仕様●内蔵・外付:内蔵●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●ディスク回転数:7200●記録容量:10000GB
サイズ3.5インチ
インターフェースSATA 6Gb/s
キャッシュメモリ(MB)256
ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
インターフェイスSATA
容量(TB)10
内容量1台
PCパーツ の新着商品
