ASUS ExpertBook B1 (B1503CVA) (Core i7-1355U/16GB/SSD 512GB/光学ドライブなし/Windows 11 Pro/Officeなし/15.6型/指紋認証対応)
解像度:1920×1080ドット/LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)/15.6型ワイドTFTカラー液晶/ジェントルグレー/指紋認証対応
対応OSWindows 11 Pro
メモリー容量16
ディスプレイ15.6型
使用CPUCore i7
SSD512GB
光学ドライブ光学ドライブなし
内容量1台
ノートPC の新着商品





