高圧洗浄機 K 2 クラシック プラス
気軽に体験できるコンパクトなエントリークラスの高圧洗浄機。 女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプです。標準装備のバリオスプレーランスは水圧が調節できるので洗車から網戸の洗浄まで様々な場所に便利。
電源:AC100V 50Hz/60Hz共有
消費電力:1000W
最大許容圧力:8Mpa
最大吐出水量:330L/h
定格使用時間:最大1時間
防水性能:IPX5
騒音音圧:75dB(A)
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線非接続製品の為
高圧ホース(m)5
最大圧力(MPa)8
最大吐出量(L/h)330
内容量1台