LAVIE A23 A2375/JAB ファインブラック

LAVIE A23 A2375/JAB ファインブラック NEC

無線LAN:Wi-Fi 6e(2.4Gbps)/本体重量:約9600g/Simスロット:無

仕様●リカバリ用データ保存場所:SSD●メモリタイプ:16GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 8GB×2、PC4-25600対応、デュアルチャネル対応)●ストレージタイプ:SSD (PCIe 4.0)●エネルギー消費効率:14区分 89.7kWh/年(A)●J-Moss:対応●メインメモリ(最大):32GB●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(プロセッサーに内蔵)●電気通信事業法備考:有線LAN、無線LAN●タッチパネル:非搭載●その他ソフト:なし●CPU詳細:Core i7●標準消費電力:約28W●プロセッサーテクノロジー:第13世代●最大消費電力:90W●ディスプレイ詳細:23.8型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角・高色純度)(Full HD)●PCグリーンラベル:適合(★★☆ Ver.14)●メモリスロット(空/全):0/2●ディスプレイサイズ:23.8型●メモリカードスロット:あり、SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1●その他インターフェース:ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:約3.6W●温湿度条件、最高動作高度:10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●メインメモリ(標準):16GB●本体サイズ(H×W×D):499.3mm×541.4mm×221mm●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver5.3)●附属品:マニュアル、ACアダプタ、乾電池(単三アルカリ:1本 マウス用, 単四アルカリ:2本 キーボード用)、保証書●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64bit●外部ディスプレイ出力:なし●その他スペック:キーボードサイズ 25.9mm×373mm×1235mm●PCI-Expressスロット:なし●VCCI:対応、VCCI ClassB●VRAM容量:約8GB(メインメモリと共用)●ライセンスOS:Windows11●電気通信事業法:適合●ストレージ容量:512GB●その他ドライブ:なし 電源AC100~240V±10%、50/60Hz エコマーク認定認定 本体質量(g)9600 解像度1920×1080ドット スピーカーヤマハ製ステレオスピーカ内蔵[3W+3W(FR-Port方式搭載)] キーボードあり、ワイヤレスキーボード[102キー、JIS標準配列、本体接続ボタン、Bluetooth機器接続ボタン×2、Copilot キー] ポインティングデバイスなし Webカメラあり、Full HD解像度(1080P)対応カメラ、有効画素数200万画素/ステレオマイク内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) エコマーク認定番号19 119 003 USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×1、USB Type-A[USB 3.2 Gen1]×3(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き) オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09240519 PC-A2375JAB
オープン
279,800
307,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする