HP Series 5 Pro 527pm 27インチビデオ会議用QHD USB-Cモニター(27型ワイド/2560×1440/DisplayPort1.4、HDMI 2.0、USB Type-C/スピーカー:有/3年間保証)
仕様●縦回転(ピボット)機能:±90°●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:上:20°、下:-5°●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●応答速度(G to G):5ms●本体(色):ブラック●パネル方式:IPS●高さ調整:150mm●左右角度調整(スイベル)機能:±45°
サイズ27型
ピッチ0.23×0.23mm
電源100 - 240 VAC 50/60 Hz
サイズ(inch)27
表面処理ノングレア
コントラスト比1500:1(ダイナミックコントラスト比10000000:1)
解像度2560×1440ドット
視野角178°(水平)/178°(垂直)
走査周波数(水平)30-155 kHz
走査周波数(垂直)50-100 Hz
入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、USB Type-C(DP Alt Mode 1.2)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)350
内容量1台