HP Dragonfly G4 Notebook PC (Core i7-1355U/32GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無/13.5型/eSIM Connect)
1920×1280ドット/有線LAN:無し/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.08kg/WWAN:有
対応OSWin11Pro
メモリー容量32
ディスプレイ13.5型
使用CPUCore i7
SSD512GB
光学ドライブ光学ドライブなし
内容量1台
1920×1280ドット/有線LAN:無し/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.08kg/WWAN:有