吹付プレート 縦 「酸欠危険」文字高100

吹付プレート 縦 「酸欠危険」文字高100 - グリーンクロス

マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります。吹き付けるだけで文字を印字できます。やわらかい素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。取り扱いが楽な使い捨てタイプです。

用途マーキングスプレーの吹き付けに。工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。厚さ(mm)1縦(mm)300横(mm)600表示内容酸欠危険内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※水性スプレー専用です。溶剤スプレーを使用しますと変形する恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
092467496300062146
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする