朝はトーストと飲み物。昼は冷凍食品や弁当の温め、夜は下ごしらえ等、1日の食事シーンに合わせて選びやすく使いやすい操作キー。市販の冷凍食品やお弁当も出力や加熱時間を設定しなくても自動で温め可能ならくチン!センサーを搭載。
大きめのお弁当など食品の出し入れがしやすくお手入れも簡単なフラット庫内タイプでコンパクトな生活にピッタリなオーブンレンジです。
質量(kg)約13容量(L)【倉庫内】16(フラットタイプ/1段調理)定格消費電力(W)レンジ:980(50Hz)・1280(60Hz)、オーブン:1220、グリル:1220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×341×282センサーらくチン!(絶対湿度)・温度センサー加熱方式【オーブン・グリル】ヒーター加熱温度調節範囲(℃)【オーブン】100~200【発酵】40有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】278×284×180レンジ出力(W)500・200相当・650(60Hz)省エネ機能省エネ基準達成、待機消費電力ゼロ、電源オートオフ機構年間消費電力量(kWh/年)73.4【レンジ機能】62.2【オーブン機能】11.2内容量1台