DCギアドモータ TP-3640H-PSタイプ

DCギアドモータ TP-3640H-PSタイプ - スリーピースDCギアドモータ TP-3640H-PSタイプ - スリーピース
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:37.5適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
寸法L(mm)
回転数(min-1[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09256330TP-3640H-PS-10-J00-2410ギア:20.2597CCW98
5,980
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
09256339TP-3640H-PS-33-J00-2433ギア:23.7203CW196
6,080
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
09256348TP-3640H-PS-66-J00-2466ギア:27.2103CCW294
6,190
6,098
6,708(税込)
6日以内出荷
返品不可
09256357TP-3640H-PS-75-J00-2475ギア:27.291.9CCW294
6,190
6,098
6,708(税込)
6日以内出荷
返品不可
09256366TP-3640H-PS-100-J00-24100ギア:27.267.3CCW588
6,190
6,098
6,708(税込)
6日以内出荷
返品不可
09256375TP-3640H-PS-150-J00-24150ギア:30.745.7CW588
6,340
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
09256391TP-3640H-PS-200-J00-24200ギア:30.734.7CW588
6,340
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
09256400TP-3640H-PS-225-J00-24225ギア:30.731CW588
6,340
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
09256409TP-3640H-PS-300-J00-24300ギア:30.723.4CW588
6,340
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
09256418TP-3640H-PS-450-J00-24450ギア:34.215.7CCW588
6,480
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
09256427TP-3640H-PS-600-J00-24600ギア:34.211.8CCW588
6,480
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
09256436TP-3640H-PS-675-J00-24675ギア:34.210.5CCW588
6,480
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
09256445TP-3640H-PS-900-J00-24900ギア:34.27.9CCW588
6,480
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする