曜日別特売

DCギアドモータ TP-3640I-CE(エンコーダ付)

DCギアドモータ TP-3640I-CE(エンコーダ付) - スリーピースDCギアドモータ TP-3640I-CE(エンコーダ付) - スリーピース
寸法L(mm)ギア:27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39、ギア部:60パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4エンコーダ種類磁気式内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
回転数(min-1[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09258125TP-3640I-CE-5-ENAB01-245589CCW49
11,540
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09258141TP-3640I-CE-10-ENAB01-2410295CCW98
11,540
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09258150TP-3640I-CE-15-ENAB01-2415196CCW147
11,540
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09258159TP-3640I-CE-18-ENAB01-2418164CW157
12,360
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
09258168TP-3640I-CE-25-ENAB01-2425120CW196
12,360
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
09258177TP-3640I-CE-30-ENAB01-243099.4CW245
12,360
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
09258186TP-3640I-CE-36-ENAB01-243682.8CW294
12,360
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
09258195TP-3640I-CE-50-ENAB01-245058.9CW441
12,360
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
09258211TP-3640I-CE-60-ENAB01-246049.7CW490
12,360
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
09258220TP-3640I-CE-75-ENAB01-247539.4CCW588
13,430
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
09258229TP-3640I-CE-100-ENAB01-2410029.5CCW784
13,430
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
09258238TP-3640I-CE-120-ENAB01-2412024.6CCW931
13,430
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
09258247TP-3640I-CE-150-ENAB01-2415020.2CCW980
13,430
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
09258256TP-3640I-CE-200-ENAB01-2420015.7CCW980
13,430
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
09258265TP-3640I-CE-250-ENAB01-2425012.7CW980
14,260
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
09258281TP-3640I-CE-300-ENAB01-2430010.7CW980
14,260
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
09258290TP-3640I-CE-500-ENAB01-245006.59CW980
14,260
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
09258299TP-3640I-CE-750-ENAB01-247504.46CW980
14,260
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
09258308TP-3640I-CE-1000-ENAB01-2410003.36CW980
14,260
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする