スリーピース
DCギアドモータ TP-3640H-PJタイプ
電圧(V)
24
電源
直流
寸法(Φmm)
ギア部:37、モーター部:37.5
適合ドライバー
TPDR-68A
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
寸法L(mm)
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09256138
TP-3640H-PJ-5-P00-24
5
ギア:20.3
1314
CCW
49
¥
6,610
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09256147
TP-3640H-PJ-10-P00-24
10
ギア:20.3
657
CCW
98
¥
6,610
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09256156
TP-3640H-PJ-15-P00-24
15
ギア:22.8
433
CW
147
¥
7,020
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09256165
TP-3640H-PJ-20-P00-24
20
ギア:22.8
325
CW
196
¥
7,020
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09256181
TP-3640H-PJ-25-P00-24
25
ギア:22.8
266
CW
196
¥
7,020
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09256190
TP-3640H-PJ-30-P00-24
30
ギア:22.8
224
CW
196
¥
7,020
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09256199
TP-3640H-PJ-40-P00-24
40
ギア:25.3
165
CCW
294
¥
7,340
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09256208
TP-3640H-PJ-50-P00-24
50
ギア:25.3
135
CCW
294
¥
7,340
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09256217
TP-3640H-PJ-60-P00-24
60
ギア:25.3
114
CCW
294
¥
7,340
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09256226
TP-3640H-PJ-75-P00-24
75
ギア:25.3
91.9
CCW
294
¥
7,340
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09256235
TP-3640H-PJ-100-P00-24
100
ギア:25.3
67.3
CCW
588
¥
7,340
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09256251
TP-3640H-PJ-120-P00-24
120
ギア:27.8
56.4
CW
588
¥
7,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09256260
TP-3640H-PJ-150-P00-24
150
ギア:27.8
45.7
CW
588
¥
7,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09256269
TP-3640H-PJ-200-P00-24
200
ギア:27.8
34.7
CW
588
¥
7,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09256278
TP-3640H-PJ-270-P00-24
270
ギア:27.8
26
CW
588
¥
7,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09256287
TP-3640H-PJ-300-P00-24
300
ギア:27.8
23.4
CW
588
¥
7,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09256296
TP-3640H-PJ-450-P00-24
450
ギア:30.3
15.7
CCW
588
¥
8,070
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09256305
TP-3640H-PJ-675-P00-24
675
ギア:30.3
10.5
CCW
588
¥
8,070
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09256321
TP-3640H-PJ-900-P00-24
900
ギア:30.3
7.9
CCW
588
¥
8,070
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください