曜日別特売

DCギアドモータ TP-3640F-PJ(エンコーダ付)

DCギアドモータ TP-3640F-PJ(エンコーダ付) - スリーピースDCギアドモータ TP-3640F-PJ(エンコーダ付) - スリーピース
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
寸法L(mm)
回転数(min-1[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09257809TP-3640F-PJ-5-ENAB01-245ギア:20.31314CCW49
11,250
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257818TP-3640F-PJ-10-ENAB01-2410ギア:20.3657CCW98
11,250
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257827TP-3640F-PJ-15-ENAB01-2415ギア:22.8433CW147
11,590
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257836TP-3640F-PJ-20-ENAB01-2420ギア:22.8325CW196
11,590
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257845TP-3640F-PJ-25-ENAB01-2425ギア:22.8266CW196
11,590
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257861TP-3640F-PJ-30-ENAB01-2430ギア:22.8224CW196
11,590
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257870TP-3640F-PJ-40-ENAB01-2440ギア:25.3165CCW294
11,910
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257879TP-3640F-PJ-50-ENAB01-2450ギア:25.3135CCW294
11,910
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257888TP-3640F-PJ-60-ENAB01-2460ギア:25.3114CCW294
11,910
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257897TP-3640F-PJ-75-ENAB01-2475ギア:25.391.9CCW294
11,910
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257906TP-3640F-PJ-100-ENAB01-24100ギア:25.367.3CCW588
11,910
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257915TP-3640F-PJ-120-ENAB01-24120ギア:27.856.4CW588
12,270
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257931TP-3640F-PJ-150-ENAB01-24150ギア:27.845.7CW588
12,270
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257940TP-3640F-PJ-200-ENAB01-24200ギア:27.834.7CW588
12,270
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257949TP-3640F-PJ-270-ENAB01-24270ギア:27.826CW588
12,270
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257958TP-3640F-PJ-300-ENAB01-24300ギア:27.823.4CW588
12,270
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257967TP-3640F-PJ-450-ENAB01-24450ギア:30.315.7CCW588
12,640
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257976TP-3640F-PJ-675-ENAB01-24675ギア:30.310.5CCW588
12,640
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257985TP-3640F-PJ-900-ENAB01-24900ギア:30.37.9CCW588
12,640
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする