曜日別特売

DCギアドモータ TP-3640F-KJ(エンコーダ付)

DCギアドモータ TP-3640F-KJ(エンコーダ付) - スリーピースDCギアドモータ TP-3640F-KJ(エンコーダ付) - スリーピース
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
寸法L(mm)
回転数(min-1[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09257136TP-3640F-KJ-5-ENAB01-245ギア:20.31314CCW49
10,180
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257145TP-3640F-KJ-10-ENAB01-2410ギア:20.3657CCW98
10,180
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257161TP-3640F-KJ-15-ENAB01-2415ギア:22.8433CW147
10,700
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257170TP-3640F-KJ-20-ENAB01-2420ギア:22.8325CW196
10,700
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257179TP-3640F-KJ-25-ENAB01-2425ギア:22.8266CW196
10,700
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257188TP-3640F-KJ-30-ENAB01-2430ギア:22.8224CW196
10,700
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257197TP-3640F-KJ-40-ENAB01-2440ギア:25.3165CCW294
11,030
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257206TP-3640F-KJ-50-ENAB01-2450ギア:25.3135CCW294
11,030
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257215TP-3640F-KJ-60-ENAB01-2460ギア:25.3114CCW294
11,030
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257231TP-3640F-KJ-75-ENAB01-2475ギア:25.391.9CCW294
11,030
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257240TP-3640F-KJ-100-ENAB01-24100ギア:25.367.3CCW588
11,030
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257249TP-3640F-KJ-120-ENAB01-24120ギア:27.856.4CW588
11,400
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257258TP-3640F-KJ-150-ENAB01-24150ギア:27.845.7CW588
11,400
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257267TP-3640F-KJ-200-ENAB01-24200ギア:27.834.7CW588
11,400
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257276TP-3640F-KJ-270-ENAB01-24270ギア:27.826CW588
11,400
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257285TP-3640F-KJ-300-ENAB01-24300ギア:27.823.4CW588
11,400
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257301TP-3640F-KJ-450-ENAB01-24450ギア:30.315.7CCW588
11,780
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257310TP-3640F-KJ-675-ENAB01-24675ギア:30.310.5CCW588
11,780
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257319TP-3640F-KJ-900-ENAB01-24900ギア:30.37.9CCW588
11,780
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする