スリーピース
DCギアドモータ TP-3640H-KHタイプ
電圧(V)
24
電源
直流
寸法(Φmm)
ギア部:37、モーター部:37.5
適合ドライバー
TPDR-68A
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
寸法L(mm)
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09255280
TP-3640H-KH-5-P00-24
5
ギア:18.7
1314
CCW
49
¥
5,650
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255289
TP-3640H-KH-10-P00-24
10
ギア:18.7
657
CCW
98
¥
5,650
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255298
TP-3640H-KH-15-P00-24
15
ギア:21.2
433
CW
147
¥
5,910
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255307
TP-3640H-KH-20-P00-24
20
ギア:21.2
325
CW
196
¥
5,910
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255316
TP-3640H-KH-25-P00-24
25
ギア:21.2
266
CW
196
¥
5,910
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255325
TP-3640H-KH-30-P00-24
30
ギア:21.2
224
CW
196
¥
5,910
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255341
TP-3640H-KH-40-P00-24
40
ギア:23.7
165
CCW
294
¥
6,260
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255350
TP-3640H-KH-50-P00-24
50
ギア:23.7
135
CCW
294
¥
6,260
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255359
TP-3640H-KH-60-P00-24
60
ギア:23.7
114
CCW
294
¥
6,260
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255368
TP-3640H-KH-75-P00-24
75
ギア:23.7
91.9
CCW
294
¥
6,260
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255377
TP-3640H-KH-100-P00-24
100
ギア:23.7
67.3
CCW
588
¥
6,260
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255386
TP-3640H-KH-120-P00-24
120
ギア:26.2
56.4
CW
588
¥
6,550
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255395
TP-3640H-KH-150-P00-24
150
ギア:26.2
45.7
CW
588
¥
6,550
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255411
TP-3640H-KH-200-P00-24
200
ギア:26.2
34.7
CW
588
¥
6,550
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255420
TP-3640H-KH-270-P00-24
270
ギア:26.2
26
CW
588
¥
6,550
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255429
TP-3640H-KH-300-P00-24
300
ギア:26.2
23.4
CW
588
¥
6,550
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255438
TP-3640H-KH-450-P00-24
450
ギア:28.7
15.7
CCW
588
¥
6,840
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255447
TP-3640H-KH-675-P00-24
675
ギア:28.7
10.5
CCW
588
¥
6,840
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255456
TP-3640H-KH-900-P00-24
900
ギア:28.7
7.9
CCW
588
¥
6,840
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください