曜日別特売

DCギアドモータ TP-3640I-PH(エンコーダ付)

DCギアドモータ TP-3640I-PH(エンコーダ付) - スリーピースDCギアドモータ TP-3640I-PH(エンコーダ付) - スリーピース
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
寸法L(mm)
回転数(min-1[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09259130TP-3640I-PH-5-ENAB01-245ギア:18.7589CCW49
9,020
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
09259139TP-3640I-PH-10-ENAB01-2410ギア:18.7295CCW98
9,020
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
09259148TP-3640I-PH-15-ENAB01-2415ギア:21.2198CW127
9,280
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
返品不可
09259157TP-3640I-PH-20-ENAB01-2420ギア:21.2147CW176
9,280
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
返品不可
09259166TP-3640I-PH-25-ENAB01-2425ギア:21.2120CW196
9,280
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
返品不可
09259175TP-3640I-PH-30-ENAB01-2430ギア:21.2102CW196
9,280
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
返品不可
09259191TP-3640I-PH-40-ENAB01-2440ギア:23.774.5CCW294
9,640
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
09259200TP-3640I-PH-50-ENAB01-2450ギア:23.761.4CCW294
9,640
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
09259209TP-3640I-PH-60-ENAB01-2460ギア:23.752.2CCW294
9,640
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
09259218TP-3640I-PH-75-ENAB01-2475ギア:23.742.5CCW294
9,640
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
09259227TP-3640I-PH-100-ENAB01-24100ギア:23.730.7CCW588
9,640
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
09259236TP-3640I-PH-120-ENAB01-24120ギア:26.225.8CW588
9,840
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
09259245TP-3640I-PH-150-ENAB01-24150ギア:26.221.1CW588
9,840
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
09259261TP-3640I-PH-200-ENAB01-24200ギア:26.216.2CW588
9,840
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
09259270TP-3640I-PH-270-ENAB01-24270ギア:26.212.2CW588
9,840
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
09259279TP-3640I-PH-300-ENAB01-24300ギア:26.211CW588
9,840
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
09259288TP-3640I-PH-450-ENAB01-24450ギア:28.77.4CCW588
10,090
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
09259297TP-3640I-PH-675-ENAB01-24675ギア:28.74.98CCW588
10,090
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
09259306TP-3640I-PH-900-ENAB01-24900ギア:28.73.76CCW588
10,090
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする