スリーピース
DCギアドモータ TP-3640H-KJタイプ
電圧(V)
24
電源
直流
寸法(Φmm)
ギア部:37、モーター部:37.5
適合ドライバー
TPDR-68A
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
寸法L(mm)
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09255465
TP-3640H-KJ-5-P00-24
5
ギア:20.3
1314
CCW
49
¥
5,890
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255481
TP-3640H-KJ-10-P00-24
10
ギア:20.3
657
CCW
98
¥
5,890
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255490
TP-3640H-KJ-15-P00-24
15
ギア:22.8
433
CW
147
¥
6,410
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255499
TP-3640H-KJ-20-P00-24
20
ギア:22.8
325
CW
196
¥
6,410
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255508
TP-3640H-KJ-25-P00-24
25
ギア:22.8
266
CW
196
¥
6,410
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255517
TP-3640H-KJ-30-P00-24
30
ギア:22.8
224
CW
196
¥
6,410
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255526
TP-3640H-KJ-40-P00-24
40
ギア:25.3
165
CCW
294
¥
6,740
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255535
TP-3640H-KJ-50-P00-24
50
ギア:25.3
135
CCW
294
¥
6,740
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255551
TP-3640H-KJ-60-P00-24
60
ギア:25.3
114
CCW
294
¥
6,740
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255560
TP-3640H-KJ-75-P00-24
75
ギア:25.3
91.9
CCW
294
¥
6,740
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255569
TP-3640H-KJ-100-P00-24
100
ギア:25.3
67.3
CCW
588
¥
6,740
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255578
TP-3640H-KJ-120-P00-24
120
ギア:27.8
56.4
CW
588
¥
7,110
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255587
TP-3640H-KJ-150-P00-24
150
ギア:27.8
45.7
CW
588
¥
7,110
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255596
TP-3640H-KJ-200-P00-24
200
ギア:27.8
34.7
CW
588
¥
7,110
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255605
TP-3640H-KJ-270-P00-24
270
ギア:27.8
26
CW
588
¥
7,110
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255621
TP-3640H-KJ-300-P00-24
300
ギア:27.8
23.4
CW
588
¥
7,110
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255630
TP-3640H-KJ-450-P00-24
450
ギア:30.3
15.7
CCW
588
¥
7,490
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255639
TP-3640H-KJ-675-P00-24
675
ギア:30.3
10.5
CCW
588
¥
7,490
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255648
TP-3640H-KJ-900-P00-24
900
ギア:30.3
7.9
CCW
588
¥
7,490
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください