曜日別特売

DCギアドモータ TP-3640I-KW(エンコーダ付)

DCギアドモータ TP-3640I-KW(エンコーダ付) - スリーピースDCギアドモータ TP-3640I-KW(エンコーダ付) - スリーピースDCギアドモータ TP-3640I-KW(エンコーダ付) - スリーピース
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
回転数(min-1[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09258965TP-3640I-KW-25-ENAB01-2425115CW118
12,040
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
09258981TP-3640I-KW-30-ENAB01-243095CW147
12,040
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
09258990TP-3640I-KW-50-ENAB01-245058.9CW196
12,040
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
09258999TP-3640I-KW-60-ENAB01-246048.3CCW245
12,380
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
09259008TP-3640I-KW-75-ENAB01-247538.8CCW294
12,380
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
09259017TP-3640I-KW-100-ENAB01-2410030.2CCW294
12,380
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
09259026TP-3640I-KW-125-ENAB01-2412523CCW539
12,380
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
09259035TP-3640I-KW-150-ENAB01-2415019.4CCW588
12,380
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
09259051TP-3640I-KW-200-ENAB01-2420014.9CW588
13,080
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
09259060TP-3640I-KW-250-ENAB01-2425012.2CW588
13,080
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
09259069TP-3640I-KW-300-ENAB01-2430010.3CW588
13,080
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
09259078TP-3640I-KW-375-ENAB01-243758.39CW588
13,080
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
09259087TP-3640I-KW-500-ENAB01-245006.38CW588
13,080
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
09259096TP-3640I-KW-750-ENAB01-247504.3CCW588
13,490
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
09259105TP-3640I-KW-1000-ENAB01-2410003.25CCW588
13,490
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
09259121TP-3640I-KW-1500-ENAB01-2415002.18CCW588
13,490
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする