曜日別特売

DCギアドモータ TP-3640F-KS(エンコーダ付)

DCギアドモータ TP-3640F-KS(エンコーダ付) - スリーピースDCギアドモータ TP-3640F-KS(エンコーダ付) - スリーピース
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
寸法L(mm)
回転数(min-1[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09257328TP-3640F-KS-10-ENAB01-2410ギア:20.2597CCW98
11,550
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257337TP-3640F-KS-33-ENAB01-2433ギア:23.7203CW196
11,580
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257346TP-3640F-KS-66-ENAB01-2466ギア:27.2103CCW294
11,610
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257355TP-3640F-KS-75-ENAB01-2475ギア:27.291.9CCW294
11,610
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257371TP-3640F-KS-100-ENAB01-24100ギア:27.267.3CCW588
11,610
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257380TP-3640F-KS-150-ENAB01-24150ギア:30.745.7CW588
11,750
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257389TP-3640F-KS-200-ENAB01-24200ギア:30.734.7CW588
11,750
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257398TP-3640F-KS-225-ENAB01-24225ギア:30.731CW588
11,750
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257407TP-3640F-KS-300-ENAB01-24300ギア:30.723.4CW588
11,750
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257416TP-3640F-KS-450-ENAB01-24450ギア:34.215.7CCW588
11,890
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257425TP-3640F-KS-600-ENAB01-24600ギア:34.211.8CCW588
11,890
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257441TP-3640F-KS-675-ENAB01-24675ギア:34.210.5CCW588
11,890
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257450TP-3640F-KS-900-ENAB01-24900ギア:34.27.9CCW588
11,890
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする